• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

VCGT 220530 FN, HU7810, Type: ALU

Réf.: 211861 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    37,69 € / 1 unité
  • De 10 unités
    31,41 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 722 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents arêtes vives (F)
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Code ISO VCGT 220530 FN
Nuance de coupe HW-N30
Nuance HU7810
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
rayon d’angle R 3 mm
Revêtement sans revêtement
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Longueur arête de coupe l 22,24 mm
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
angle de pointe 35 degré
Angle de coupe 25 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Diamètre du trou de fixation 5,5 mm
Exécution brise-copeaux FN
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 15 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant XS10
Désignation de la plaquette VCGT220530
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Aluminium
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage lamage (fraisage en plongée) (FSE)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 11 g
Facteur de correction fz 1

Identification et classification

Référence article 211861 ALU
EAN / GTIN 4062406676841
Réf. fabricant 211861 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

ap max = 7 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés