• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

VCGT 220530 FN, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 211861 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    806,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    672,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
ISO kód VCGT 220530 FN
Řezný materiál TK
Typ HU7810
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Rohový rádius R 3 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 15 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 7 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 1×D
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 22,24 mm
Výška řezné hrany 5,56 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 35 stupně
Úhel čela 25 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 7 stupně
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Provedení lamače třísek FN
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, max. fz 0,25 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce XS10
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky VCGT 220530 FN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník; mosaz
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211861 ALU
EAN / GTIN 4062406676841
Číslo výrobce 211861 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1900
Hliník (krátké třísky)
N
1900
Al > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Poznámka:

ap max = 7 mm pro hrubování s ae = 1×D.