{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0073 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 7,3 mm | |
| Délka stopky | 0 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB730 | |
| Typ | HB730 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 13 mm | |
| Celková délka | 26,9 mm | |
| Hmotnost | 15 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování | |
| Průměr břitu | 10 mm | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 7,5 mm | |
| Délka hlavy | 13 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů po obvodu | 4 | |
| Počet účinných břitů přední strana | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius | 0,5 mm | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 210210 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522900 | |
| Číslo výrobce | 210210 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |