{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0073 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 7,3 mm | |
| Koto ilgis | 0 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB730 | |
| Rūšis | HB730 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 13 mm | |
| Bendras ilgis | 26,9 mm | |
| Svoris | 15 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 10 mm | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 7,5 mm | |
| Galvutės ilgis | 13 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,5 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai; vertikal. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 210210 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522900 | |
| Gamintojo numeris | 210210 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |