{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0073 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 7,3 mm | |
| Longueur de queue | 0 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB730 | |
| Nuance | HB730 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 13 mm | |
| Longueur totale | 26,9 mm | |
| Poids | 15 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Dressage | |
| Diamètre des dents | 10 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| Longueur de coupe | 7,5 mm | |
| Longueur tête | 13 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 4 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Angles | comme rayon | |
| Rayon d’angle | 0,5 mm | |
| Direction de l’approche | position horizontale; position verticale | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 210210 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522900 | |
| Réf. fabricant | 210210 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |