{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ Tagliente D | 12 mm | |
| Tipo | HB730 | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di accesso ae per la fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Dimensione attacco | 12 mm | |
| Attacco adatto | GARANT TopCut | |
| Lunghezza della testina l | 16 mm | |
| Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 30,1 mm | |
| Arrotondamento degli angoli rv | 0,5 | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
| Codice articolo |
210210 12
copia |
|
| EAN / GTIN |
4045197522924
copia |
|
| Codice del produttore |
210210 12
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |