{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0073 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 7,3 mm | |
| Lungimea cozii LS | 0 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB730 | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 26,9 mm | |
| Greutate | 15 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ | |
| Diametru tăiş D1 | 10 mm | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Lungime de tăiere L1 | 7,5 mm | |
| Lungimea capului L | 13 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 4 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 40 grad | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ | 0,5 mm | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal; vertical | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 210210 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522900 | |
| Număr producător | 210210 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |