• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa toroidale in HMI RS1 0,2, esecuzione diamantata, ⌀ DC×L4: 2X16mm

Codice art.: 209720 2X16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC×L4 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,012
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,012
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Lunghezza taglienti Lc 2 mm
Raggio del tagliente R1 0,2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 16 mm
⌀ Posizione libera D1 1,91 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,0116 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,0164 mm
Velocità di taglio vc in grafite 201 m/min
Fattore di correzione per vc 1,25
Tolleranza codolo h5
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209720 2X16
copia
EAN / GTIN 4045197474551
copia
Codice del produttore 209720 2X16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
190
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
170
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
190
Grafite
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
340
Materiale ibrido
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite.
Micro-frese toroidali in HMI con spigoli raggiati.
Rettifica concava doppia dei 2 smussi. Esecuzione di elevata precisione in termini di concentricità e di tolleranze.
  • Angolo di spallamento α = 16°.

Tolleranze:
  • Raggio del tagliente: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ Posizione libera: D4 = 0 / −0,02 mm.

Nota:

Fattore di correzione per vc in base alla dimensione L4.
fz per ap = 0,1×D.