{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Série | GARANT | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Référence fabricant | GARANT VHM-Torusfräser, Dia, HA, Schwarz | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYLS4 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h5 | |
| Diamètre de queue | 4 mm | |
| Longueur de queue | 31 mm | |
| Huile | inapproprié | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM Diamant | |
| Diamètre des dents | 2 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Dimension supérieure | 0 mm | |
| Dimension inférieure | -0,012 mm | |
| Diamètre du collet | 1,91 mm | |
| Forme du collet | forme cylindrique | |
| Longueur de coupe | 2 mm | |
| Longueur tête | 2 mm | |
| Type de fraise ISO | fraise torique | |
| Angle de plongée | 0 degré | |
| Profondeur d’insertion, max. | 0 mm | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 2 | |
| Nombre de dents centrales | 1 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 24 mm | |
| Longueur utile | 16 mm | |
| Longueur totale | 55 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 24 mm | |
| Poids | 8 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe max. | 2 mm; 0,1 mm |
| Référence article | 209720 2X16 | |
| EAN / GTIN | 4045197474551 | |
| Réf. fabricant | 209720 2X16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |