Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza RS1 0,2, diamant, ⌀ DC×L4: 2X16mm

Artiklové číslo: 209720 2X16

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L4 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální nevhodný
Řada GARANT
Mokré maximální nevhodný
Označení výrobce GARANT VHM-Torusfräser, Dia, HA, Schwarz
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYLS4
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h5
Průměr stopky 4 mm
Délka stopky 31 mm
Olej nevhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Směrnice/označování žádné
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM Diamant
Průměr břitu 2 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,012 mm
Uvolňovací průměr 1,91 mm
Tvar krku válcové
Délka břitu, řezné hrany 2 mm
Délka hlavy 2 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. 0 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Počet prostředních břitů 1
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 0,2 mm
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 24 mm
Užitná délka 16 mm
Celková délka 55 mm
Funkční délka 24 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Barevný kroužek černá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce 1,25
Hloubka řezu max. 2 mm; 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209720 2X16
EAN / GTIN 4045197474551
Číslo výrobce 209720 2X16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. TK mikrofréza Torus s rádiusy břitů. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus. Vysoce precizní provedení z hlediska obvodové házivosti a všech tolerancí.
  • Úhel odsazení α = 16°.

Tolerance:
  • Rádius břitů: RS1 = ±0,01 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Poznámka:

Korekční faktor pro vc v závislosti na rozměru L4.
fz pro ap = 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GARANT" Zobrazit všechny