Fresa a raggio completo in HMI, DLC, ⌀ f8 DC: 4mm

Codice art.: 207443 4
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
⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Raggio R 2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 3,7 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso 0,03 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207443 4
copia
EAN / GTIN 4045197591135
copia
Codice del produttore 207443 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Per la lavorazione ad alte prestazioni di leghe d’alluminio o materiali ad alta truciolabilità. 4 taglienti frontali fino al centro.
Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript