• A surcharge was added to this item price.

VHM sferinė freza, DLC, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 207443 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Vollradiusfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 4 mm
Koto ilgis LS 39 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM DLC
Danga DLC
pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė f8
Siaurėjimo skersmuo D1 3,7 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
galvutės ilgis L3 13 mm
pečių ilgis 36 mm
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
spindulys R 2 mm
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 39 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Svoris 13 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis apvalaus profilio freza
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm; 0,4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207443 4
EAN / GTIN 4045197591135
Gamintojo numeris 207443 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
450
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2.aukštos kokybės aliuminio detalių apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.