• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Codice art.: 207443 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00300105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 3 mm
Lunghezza codolo LS 43 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM DLC
Rivestimento DLC
Diametro tagliente Dc 3 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Diametro posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza tagliente Lc 10 mm
Lunghezza della testina L3 10 mm
Lunghezza della spalla 32 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Raggio R 1,5 mm
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 35 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Peso 8 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura (FPR)
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. L2 10 mm; 0,3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207443 3
EAN / GTIN 4045197591128
Codice del produttore 207443 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Per la lavorazione ad alte prestazioni di leghe d’alluminio o materiali ad alta truciolabilità. 4 taglienti frontali fino al centro.
Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.