Fresa a raggio completo in HMI, DLC, ⌀ f8 DC: 20mm

Codice art.: 207443 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02000105
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 57 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM DLC
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 20 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Lunghezza tagliente 40 mm
Lunghezza della spalla 92 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a profilo tondo
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Raggio 10 mm
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 98 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Lunghezza funzionale 40 mm
Peso 610 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare; Profilatura
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 2 mm; 40 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207443 20
EAN / GTIN 4045197591203
Codice del produttore 207443 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Per la lavorazione ad alte prestazioni di leghe d’alluminio o materiali ad alta truciolabilità. 4 taglienti frontali fino al centro.
Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.