Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine con passaggio interno per LR HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 205267 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC; HPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 38 mm
⌀ Posizione libera D1 9,5 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,12 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,14 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205267 10
copia
EAN / GTIN 4062406381219
copia
Codice del produttore 205267 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
380
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi. Notevole riduzione del volume truciolo in vasca grazie alla speciale geometria del tagliente, che consente di ottenere una precisa frantumazione del truciolo.
Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale del lubrorefrigerante.

Nota:

Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. 205268.
Valori di taglio per la lavorazione TPC in Toolscout.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript