Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine avec arrosage interne HPC / TPC, DLC, ⌀ f8 DC: 10mm

Réf.: 205267 10
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
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC; HPC
Longueur de coupe Lc 30 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 38 mm
⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Arrondi d’angle rv 0,32 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,14 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205267 10
EAN / GTIN 4062406381219
Réf. fabricant 205267 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central.

Remarque(s):

Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 205268.
Valeurs de coupe pour l’usinage TPC disponibles dans ToolScout.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout