VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC/TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Št. art.: 205267 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC; HPC
Dolžina rezil Lc 30 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
⌀ sprostitve D1 9,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Zaokrožitev kota rv 0,32 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,12 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,14 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205267 10
EAN/GTIN 4062406381219
Številka proizvajalca 205267 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
450
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s posebno geometrijo rezila.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja.

Opomba:

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
Obliko HB naročite z art. 205268.
Rezalne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse