• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine con passaggio interno del lubrorefrigerante HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 205256 4
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,06 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205256 4
copia
EAN / GTIN 4062406276928
copia
Codice del produttore 205256 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
380
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.
Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale per LR. Adatta anche per la foratura grazie alla geometria brevettata.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
Fino a 2 × D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto