{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Profilo fresa | WR | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 35 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 31 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 17 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
| Arrotondamento degli angoli rv | 0,32 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,22 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,25 mm | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo |
205256 18
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406277000
copia |
|
| Codice del produttore |
205256 18
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |