Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucioli TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 5mm

Codice art.: 203114 5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 4,5 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Numero di rompitrucioli 3
Forma del codolo HA
Arrotondamento degli angoli rv 0,05 mm
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,032 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203114 5
copia
EAN / GTIN 4062406249625
copia
Codice del produttore 203114 5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
260
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
260
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo 1×D per una rottura controllata del truciolo.
Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di alluminio e materiali non ferrosi.

Nota:

hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,12 × D per la lavorazione TPC.
Prodotto più recente per n. art. 202281, 202282.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript