GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC 5 mm

Art.-nr.: 203114 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,12×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 21 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 4,5 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HA
Hjørneafrunding rv 0,05 mm
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,032 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203114 5
EAN/GTIN 4062406249625

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser, der er specielt udviklet til TPC-anvendelse. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spåndelere 1×D til kontrolleret spånbrydning.
Afbalanceret af hensyn til en optimal processikkerhed og maskinskånsomhed ved høje omdrejningstal.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af aluminium og ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

hmax : Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax = 0,12×D til TPC-bearbejdning.
Efterfølgerprodukt for nr. 202281, 202282.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven