Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: 202282 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 25 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 5,7 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,032 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202282 6
copia
EAN / GTIN 4045197773227
copia
Codice del produttore 202282 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
270
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
125
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
125
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
115
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
105
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Nota:

ae max. = 0,12×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto nuovo più recente è n. art. 203114.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript