Supporto da parete per scala XL

Codice art.: 19841
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19841
copia
EAN / GTIN 4031405198418
copia
Codice del produttore 019841
copia
Numero-L L90110 249
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per riporre la scala a parete in modo salvaspazio
  • Adatto per tutte le scale a gradini a due lati (anche le scale a gradini ML) e tutte le scale a pioli con un'altezza di 73 mm
  • Adatto per scale con codice d'ordine 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013 – 32019

Proprietà:

  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Lunghezza: 230 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello