Soporte de pared para escalera XL

Número de artículo: 19841
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19841
EAN / GTIN 4031405198418
Número del fabricante 019841
Número L L90110 249
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para el almacenamiento de ahorro de espacio de la escalera en la pared
  • Adecuado para todas las escaleras escalonadas de doble cara (también escaleras ESCALONADAS ML) y todas las escaleras escalonadas con una altura de 73 mm
  • Adecuado para escaleras con orden n.º 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013 – 32019

Característica:

  • Anchura: 90 mm
  • Altura: 120 mm
  • Longitud: 230 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta