Vægbeslag til stige XL

Art.-nr.: 19841
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19841
EAN/GTIN 4031405198418
Producentnummer 019841
L-nummer L90110 249
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til pladsbesparende opbevaring af stigen på væggen
  • Velegnet til alle dobbeltsidede trinstiger (også ML trinstiger) og alle trinstiger med en højde på 73 mm
  • Egnet til stiger med bestillingsnr. 30404, 30408, 31216-31228, 41614-40228, 41603-40206, 41636-41647, 42206-42224, 41206-41228, 43803-43808, 11233-11237, 34108-34124, 36404-36414, 50006, 50007, 50094-50096, 32013-32019

Egenskab:

  • Bredde: 90 mm
  • Højde: 120 mm
  • Længde: 230 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj