Nástěnný držák žebříku XL

Artiklové číslo: 19841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19841
EAN / GTIN 4031405198418
Číslo výrobce 019841
L-číslo L90110 249
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro prostorově úsporné uložení žebříku na stěně
  • Vhodné pro všechny oboustranné schůdky (také schůdky ML) a všechny žebříky příček s výškou 73 mm
  • Vhodné pro žebříky s obj. Č. 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013–32019

Charakteristika:

  • Šířka: 90 mm
  • Výška: 120 mm
  • Délka: 230 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem