Support mural d'échelle XL

Réf.: 19841
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19841
EAN / GTIN 4031405198418
Réf. fabricant 019841
Article hors catalogue L90110 249
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour un rangement peu encombrant de l'échelle au mur
  • Convient à toutes les échelles à double face (également les échelles ML) et à tous les escabeaux à échelons d'une hauteur de 73 mm
  • Convient pour les échelles portant les références 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013 – 32019

Caractéristique(s):

  • Largeur: 90 mm
  • Hauteur : 120 mm
  • Longueur : 230 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Installation requise : A monter avec un outil