Due prolunghe per dispositivo estrattore (100 mm prolunga, filettatura di montaggio M14x1,5)

Codice art.: 19-2-P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 19-2-P
copia
EAN / GTIN 4021176170041
copia
Codice del produttore 19-2-P
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le prolunghe per il dispositivo estrattore vengono utilizzate insieme ai dispositivi estrattori della serie 18 nell'artigianato, nell'industria e nell'officina per aumentare la profondità di serraggio del dispositivo estrattore. Le prolunghe sono disponibili in diverse lunghezze in coppie.
  • Le prolunghe sono combinabili tra loro e consentono così l'ottimale adattamento alla profondità di serraggio richiesta.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Filettatura di montaggio [mm]: M14x1,5
  • Apertura chiave [mm]: 19
  • Lunghezza da prolungare [mm]: 100 mm
  • Diametro esterno della prolunga [mm]: 22 mm
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)