Dva podaljška za izvlečnike (100 mm podaljšek, montažni navoj M14x1,5)

Št. art.: 19-2-P
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19-2-P
Kopiraj
EAN/GTIN 4021176170041
Kopiraj
Številka proizvajalca 19-2-P
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Podaljški za izvlečnike se uporabljajo skupaj z izvlečnimi stroji serije 18 v trgovini, industriji in delavnicah za povečanje globine vpenjanja izvlečnega stroja. Razširitve so na voljo v parih različnih dolžin.
  • Podaljški se lahko kombinirajo med seboj in tako omogočajo optimalno prilagoditev zahtevani globini vpenjanja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 100 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 3 15/16
  • Montažni navoj [mm]: M14x1,5
  • Širina po ploskvah [mm]: 19
  • Dolžina, za katero se podaljša [mm]: 100 mm
  • Zunanji premer podaljška [mm]: 22 mm
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/4