Dva nástavce pro stahováky (prodloužení 100 mm, montážní závit M14x1,5)

Artiklové číslo: 19-2-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Obtahovací zařízení
Materiál ocel
Celková délka 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19-2-P
EAN / GTIN 4021176170041
Číslo výrobce 19-2-P
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nástavce pro stahováky se používají společně se stahováky řady 18 v řemesle, průmyslu a dílnách ke zvětšení hloubky upnutí stahováku. Nástavce jsou k dispozici v párech v různých délkách.
  • Nástavce lze vzájemně kombinovat a umožňují tak optimální přizpůsobení požadované upínací hloubce

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 100 mm
  • Celková délka [palec]: 3 15/16
  • Montážní závit [mm]: M14x1,5
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19
  • Prodlužovaná délka [mm]: 100 mm
  • Vnější průměr prodloužení [mm]: 22 mm
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/4