Două extensii pentru extractoare (extensie de 100 mm, filet de montare M14x1,5)

Cod articol.: 19-2-P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Extractor
Material oțel
Lungimea totală 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 19-2-P
EAN / GTIN 4021176170041
Număr producător 19-2-P
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extensiile pentru extractoare sunt utilizate împreună cu extractoarele din seria 18 în comerț, industrie și ateliere pentru a crește adâncimea de prindere a extractorului. Extensiile sunt disponibile în perechi în diferite lungimi.
  • Extensiile pot fi combinate între ele și permit astfel adaptarea optimă la adâncimea de prindere necesară

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 15/16
  • Filet de montare [mm]: M14x1,5
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 19
  • Lungimea care trebuie extinsă [mm]: 100 mm
  • Diametrul exterior al extensiei [mm]: 22 mm
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 3/4