Deux rallonges pour extracteurs (rallonge 100 mm, filetage de montage M14x1,5)

Réf.: 19-2-P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit extracteurs universels
Matériau acier
Longueur totale 100 mm

Identification et classification

Référence article 19-2-P
EAN / GTIN 4021176170041
Réf. fabricant 19-2-P
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les rallonges pour extracteurs sont utilisées conjointement avec les extracteurs de la série 18 dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier pour augmenter la profondeur de serrage de l'extracteur. Les rallonges sont disponibles en différentes longueurs par paires.
  • Les rallonges sont combinables entre elles, permettant ainsi l'adaptation optimale à la profondeur de serrage requise

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 15/16
  • Filetage de fixation [mm]: M14x1,5
  • Ouverture de clé [mm]: 19
  • Longueur de l'extension [mm]: 100 mm
  • Diamètre extérieur de l'extension [mm]: 22 mm
  • Ouverture de clé [pouce]: 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)