Pinza per anelli di sicurezza ∙ 180 mm

Codice art.: 1846A-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1846A-2
copia
EAN / GTIN 4000896006816
copia
Codice del produttore 1846A-2
copia
Numero-L L60140 918
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punte cilindriche tornite con angolazione ottimale
  • Gradino definito esattamente
  • Sede dell’anello sicura e senza gioco
  • Procedimento di bonifica ad elettroinduzione
  • Versione diritta (forma C)
  • Per anelli interni
  • Superficie: cromata, punta grigio acciaio
  • DIN 5256 Forma C
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 180 mm
  • Peso netto (kg): 0.16 kg