• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846A-2
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1846A-2
EAN / GTIN 4000896006816
Číslo výrobce 1846A-2
L-číslo L60140 918
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Cylindrické hroty natočené v optimálním úhlu
  • Přesně definovaný, extra stabilní kuželový nástavec
  • Stabilní uložení kroužku bez vůle
  • Elektrotermická povrchová úprava
  • Přímé provedení (tvar C)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg