Pinza per anelli di sicurezza ∙ 140 mm

Codice art.: 1845A-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1845A-10
copia
EAN / GTIN 4000896048670
copia
Codice del produttore 1845A-10
copia
Numero-L L60140 120
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi rapidi e sicuri
  • Forte tenuta degli anelli di sicurezza grazie alle punte estremamente precise, coniche, affilate (fosfatate)
  • Corpo in plastica
    • Con anima in metallo estremamente sollecitabile fino all’interno del manico
    • Leggera – forma ergonomica
  • Molla di richiamo
  • Resistenti alla torsione, le punte sono saldate all’anima in metallo
  • Versione diritta (forma A)
  • Per anelli esterni
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg