• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange Für Außensicherungen Gerade Ausführung (Form A)

Artikel-Nr.: 1845A-10
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1845A-10
EAN / GTIN 4000896048670
Herstellernummer 1845A-10
L-Nummer L60140 120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg