Clește pentru circuite

Cod articol.: 1845A-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Formă Forma A
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Material Oţel
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN 5254
Lungimea totală 140 mm
Greutate totală 60 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1845A-10
EAN / GTIN 4000896048670
Număr producător 1845A-10
L-Număr L60140 120
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Lucru sigur și rapid
  • Susținere fixă a inelelor de siguranță grație vârfurilor de înaltă precizie, conice, rectificate (fosfatate)
  • Corp din material plastic masiv
    • Miez metalic extrem de rezistent, care ajunge adânc până în brațele cleștelui
    • Ușor – formă ergonomică
  • Arc de revenire
  • Rezistent la răsucire, vârf sudat pe miezul masiv din oţel
  • Variantă dreaptă (forma A)
  • Pentru siguranțe exterioare
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg