Descrizione:
iBird Pro (GoldEdition)Il posa-tubi a batteria collegato in rete viene collegato tramite WiFi o Bluetooth a smartphone e tablet tramite l’app.
Industria 4.0 con iBird Pro L’Industria 4.0, nota anche come M2M o Internet of Things, si riferisce a sistemi intelligenti e digitalmente interconnessi nell’industria manifatturiera. L’obiettivo è una produzione il più possibile auto-organizzata.
iBird Pro è un posa-rivetti a batteria collegabile a smartphone e tablet tramite WiFi o Bluetooth tramite un’app gratuita. La connessione offre numerosi vantaggi, come il controllo dei processi di rivettatura, la sicurezza di lavorazione, le indicazioni di stato e di servizio, nonché l’accesso rapido e semplice alle istruzioni di funzionamento, manutenzione e riparazione; e, infine, l’ottimizzazione della catena del valore.
Vantaggi:- Per smartphone, tablet
- Accoppiamento semplicissimo del dispositivo con l’app tramite codice QR
- Dati sempre e ovunque disponibili
- Anello Andon per la visualizzazione dei processi di rivettatura
- Collegamento opzionale con tre dispositivi mobili contemporaneamente
- Assistente al processo di rivettatura disponibile come software premium opzionale
Dati tecnici:- Connessione wireless WiFi 2.4/5.0 GHz e Bluetooth (LE)
- Sensore di inclinazione attivabile tramite app, in caso di utilizzo il dispositivo viene abilitato per la successiva operazione di rivettatura solo se è stato eseguito il movimento di inclinazione per lo smaltimento del mandrino di rivettatura
- Anello Andon: Anello di segnalazione per la visualizzazione del processo di rivettatura, la colorazione può essere impostata individualmente tramite app
Proprietà:
- Forza di inserimento: 20000 N
- Peso con pacco batteria: 2,2 kg
- Tensione della batteria: 18 V
- Corsa dello strumento: 25 mm
- Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
- Lunghezza: 465 mm
- Altezza: 160 mm