• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

iBird Pro Gold Edition CAS uden batteri / uden oplader i L-Boxx, 1 stk.

Art.-nr.: 1679682
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1679682
EAN/GTIN 4007081102629
Producentnummer 1679682
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

iBird Pro (GoldEdition)

Det netværksbaserede batteridrevne værktøj forbindes til smartphones og tablets via WiFi eller Bluetooth ved hjælp af appen.
Industri 4.0 med iBird Pro Industri 4.0, M2M eller også kendt som tingenes internet, henviser til intelligente og digitalt forbundne systemer i fremstillingsindustrien. Målet er at gøre produktionen så selvorganiseret som muligt.
iBird Pro er et batteridrevet netværksværktøj, som kan forbindes til smartphones og tablets via WiFi eller Bluetooth ved hjælp af en gratis app. Netværk giver mange merværdier som f.eks. styring af nitteprocesser, processikkerhed, status- og servicedisplay samt hurtig og nem adgang til drifts-, vedligeholdelses- og reparationsinstruktioner.; I sidste ende optimeres værdikæden.

Fordele:
  • Til smartphone og tablet
  • Nem parring af enheden med appen via QR-kode
  • Data altid og overalt tilgængelige
  • Andonring til visualisering af nitteprocesserne
  • Valgfri forbindelse med tre mobile enheder samtidigt
  • Indstillingsprocesassistent fås som premium-software

Tekniske fakta:
  • Trådløs forbindelse via WiFi 2,4/5,0 GHz og Bluetooth (LE)
  • Hældningssensor kan tændes via app; når den bruges, frigives enheden kun til den næste nitteproces, hvis hældningsbevægelsen for at bortskaffe dornen er blevet udført
  • Andon-ring: Signalring til visualisering af nitteprocessen, farven kan indstilles individuelt via appen

Egenskab:

  • Slagkraft: 20000N
  • Vægt med batteripakke: 2,2 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Slaglængde: 25 mm
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 465 mm
  • Højde: 160 mm