iBird Pro Gold Edition CAS fără baterie / fără încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol: 1679682
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
Cod articol 1679682
EAN / GTIN 4007081102629
Număr producător 1679682
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

iBird Pro (GoldEdition)

Instrumentul alimentat de baterii în rețea este conectat la smartphone-uri și tablete prin WiFi sau Bluetooth utilizând aplicația.
Industria 4.0 cu iBird Pro Industria 4.0, M2M sau cunoscută și sub numele de internetul obiectelor, se referă la sistemele inteligente și conectate în rețea digitală din industria prelucrătoare. Scopul este de a face producția cât mai auto-organizată posibil.
iBird Pro este o unealtă alimentată de baterie, conectată în rețea, care poate fi conectată la smartphone-uri și tablete prin WiFi sau Bluetooth, utilizând o aplicație gratuită. Conectarea în rețea oferă numeroase valori adăugate, cum ar fi controlul proceselor de nituire, siguranța prelucrării, afișarea stării și a serviciilor, precum și accesul rapid și ușor la instrucțiunile de utilizare, întreținere și reparații.; optimizând în cele din urmă lanțul valoric.

Avantaje:
  • Pentru smartphone, tabletă
  • Asocierea ușoară a dispozitivului cu aplicația prin intermediul codului QR
  • Date disponibile întotdeauna și oriunde
  • Andonring pentru vizualizarea proceselor de nituire
  • Conectare opțională cu trei dispozitive mobile simultan
  • Asistent pentru procesul de reglare disponibil opțional ca software premium

Date tehnice:
  • Conexiune wireless WiFi 2.4/5.0 GHz și Bluetooth (LE)
  • Senzorul de înclinare poate fi activat prin intermediul aplicației; atunci când este utilizat, dispozitivul este eliberat pentru următorul proces de nituire numai dacă a fost efectuată mișcarea de înclinare pentru a dispune de mandrină
  • Inel Andon: Inel de semnalizare pentru vizualizarea procesului de nituire, culoarea poate fi setată individual prin intermediul aplicației

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 20000N
  • Greutate cu acumulator: 2,2kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 465 mm
  • Înălţime: 160 mm