iBird Pro Gold Edition CAS bez baterie / bez nabíječky v L-Boxu, 1 kus

Artiklové číslo: 1679682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1679682
EAN / GTIN 4007081102629
Číslo výrobce 1679682
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

iBird Pro (GoldEdition)

Síťové nářadí napájené z baterie se pomocí aplikace připojuje k chytrým telefonům a tabletům přes WiFi nebo Bluetooth.
Průmysl 4.0 s iBird Pro Průmysl 4.0, M2M nebo také známý jako internet věcí, označuje inteligentní a digitálně propojené systémy ve výrobním průmyslu. Cílem je, aby byla výroba co nejvíce samoorganizovaná.
Model iBird Pro je síťový nástroj napájený z baterie, který lze pomocí bezplatné aplikace připojit k chytrým telefonům a tabletům prostřednictvím WiFi nebo Bluetooth. Síťové připojení nabízí řadu přidaných hodnot, jako je řízení nýtovacích procesů, bezpečnost zpracování, zobrazení stavu a servisu a také rychlý a snadný přístup k návodům k obsluze, údržbě a opravám.; v konečném důsledku optimalizuje hodnotový řetězec.

Výhody:
  • Pro chytré telefony, tablety
  • Snadné spárování zařízení s aplikací prostřednictvím QR kódu.
  • Data vždy a všude k dispozici
  • Andonring pro vizualizaci nýtovacích procesů
  • Volitelné propojení se třemi mobilními zařízeními současně
  • Asistent procesu nastavování volitelně k dispozici jako prémiový software

Technická fakta:
  • Bezdrátové připojení WiFi 2,4/5,0 GHz a Bluetooth (LE)
  • Snímač náklonu lze zapnout prostřednictvím aplikace; při použití se zařízení uvolní pro další nýtovací proces pouze v případě, že byl proveden pohyb naklonění k likvidaci trnu
  • Andonový kroužek: Signální kroužek pro vizualizaci procesu nýtování, barvu lze individuálně nastavit prostřednictvím aplikace

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,2kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 465 mm
  • Výška: 160 mm