iBird Pro Gold Edition CAS sin batería/sin cargador en L-Boxx, 1 unidad

Número de artículo: 1679682
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
Número de artículo 1679682
EAN / GTIN 4007081102629
Número del fabricante 1679682
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

iBird Pro (GoldEdition)

El atornillador a batería conectado en red se conecta a través de WiFi o Bluetooth con smartphones y tablets mediante la aplicación.
Industria 4.0 con el iBird Pro La Industria 4.0, también conocida como M2M o Internet de las Cosas, se refiere a los sistemas inteligentes y conectados digitalmente en la industria manufacturera. El objetivo es una producción lo más autoorganizada posible.
El iBird Pro es un colocador de remaches a batería conectado a smartphones y tablets a través de WiFi o Bluetooth mediante una aplicación gratuita. La conexión en red ofrece numerosos valores añadidos, como el control de los procesos de remachado, la seguridad de procesamiento, las indicaciones de estado y de servicio, así como el acceso rápido y sencillo a las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación; y, en última instancia, la optimización de la cadena de valor añadido.

Ventajas:
  • Para smartphone, tableta
  • Sencillísimo acoplamiento del dispositivo con la aplicación mediante código QR
  • Datos disponibles en todo momento y en cualquier lugar
  • Anillo andon para visualizar los procesos de remachado
  • Conexión opcional con tres dispositivos móviles al mismo tiempo
  • Asistente de proceso de colocación disponible opcionalmente como software premium

Datos técnicos:
  • Conexión inalámbrica WiFi 2,4/5,0 GHz y Bluetooth (LE)
  • Sensor de vuelco conectable a través de la aplicación; cuando se utiliza, el dispositivo solo se libera para el siguiente proceso de remachado si se ha realizado el movimiento de vuelco para desechar el mandril del remache
  • Anillo andon: Anillo de señalización para visualizar el proceso de remachado, el color se puede ajustar individualmente a través de la aplicación

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,2 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados