Batteria BA 3,7V 3,0Ah XL

Codice art.: 1600A031FZ
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1600A031FZ
copia
EAN / GTIN 4053423305012
copia
Codice del produttore 1600A031FZ
copia
Numero-L L00620 107430
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

batteria BA 3,7V 3,0Ah XL, batteria BA 3,7V 3,0Ah XL è il partner di alimentazione per i laser di linea GLL 80-33 G e GLL 20-22 G. l’opzione di ricarica durante l’applicazione garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni dell’alimentazione. Grazie alla tecnologia agli ioni di litio, puoi contare su una batteria che dura a lungo e ti consente di lavorare in modo più efficiente. Questo batteria è stato sviluppato appositamente per i laser a linea GLL 80-33 G e GLL 20-22 G.. Il suo meccanismo di bloccaggio sicuro con cerniera in metallo garantisce un perfetto inserimento nell’utensile e un alimentatore affidabile e durevole per il lavoro. Il modello batteria BA da 3,7 V 3,0Ah XL è dotato di un attacco USB-C-Type™ per opzioni di ricarica flessibili con diversi alimentatori da 5 V. Ciò significa che è possibile caricarlo in qualsiasi momento e ovunque e che gli strumenti sono sempre pronti per l’uso. Cavo USB-C™