Batería BA 3,7V 3,0Ah XL

Número de artículo: 1600A031FZ
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Denominación del fabricante BA 3.7V 3.0Ah XL
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Incluye cargador no
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A031FZ
EAN / GTIN 4053423305012
Número del fabricante 1600A031FZ
Número L L00620 107430
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • batería BA 3,7V 3,0Ah XL, el batería BA 3,7V 3,0Ah XL es su socio de potencia para los láseres de línea GLL 80-33 G y GLL 20-22 G. La opción de carga durante la aplicación garantiza un flujo de trabajo sin interrupciones de energía. Con la tecnología de iones de litio, puede contar con una energía sostenida de la batería, lo que le permite trabajar más tiempo y de manera más eficiente. Este batería ha sido especialmente desarrollado para la línea de láseres GLL 80-33 G y GLL 20-22 G. Su mecanismo de bloqueo seguro con bisagra metálica garantiza un ajuste perfecto en la herramienta y una fuente de alimentación confiable y duradera para su trabajo. El batería BA 3,7V 3,0Ah XL cuenta con un conexión USB-C-Type™ para opciones de carga flexibles con diferentes fuentes de alimentación de 5V. Esto significa que puede cargarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y sus herramientas siempre están listas para usar. Cable USB-C™