Acumulator BA 3.7V 3.0Ah XL

Cod articol.: 1600A031FZ
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 3 Ah
Denumirea producătorului BA 3.7V 3.0Ah XL
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 1600A031FZ
EAN / GTIN 4053423305012
Număr producător 1600A031FZ
L-Număr L00620 107430
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Acumulator BA 3.7V 3.0Ah XL, acumulatorul BA 3.7V 3.0Ah XL este partenerul dvs. De alimentare pentru laserele de linie GLL 80-33 G și GLL 20-22 G. opțiunea de încărcare în timpul aplicației asigură un flux de lucru fără întreruperi de energie. Cu tehnologia litiu-ion, vă puteți baza pe puterea susținută a bateriei, permițându-vă să lucrați mai mult și mai eficient. Această baterie a fost special dezvoltată pentru laserele de linie GLL 80-33 G și GLL 20-22 G. Mecanismul său de blocare sigur cu balama metalică asigură o potrivire perfectă în unealtă și o sursă de alimentare fiabilă și durabilă pentru munca dvs. Bateria BA 3.7V 3.0Ah XL are un conector USB-C-Type™ pentru opțiuni flexibile de încărcare cu diferite surse de alimentare de 5 V. Acest lucru înseamnă că îl puteți încărca oricând, oriunde, iar instrumentele dvs. Sunt întotdeauna gata de utilizare. Cablu USB-C™