Oliatore «SYNTESI», BG 1, G 1/4

Codice art.: 144673
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
Serie SYNTESI
Denominazione originale prodotto Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/4
Tipo di prodotto Oliatore
Materiale contenitore Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 144673
EAN / GTIN 4047322760218
Codice del produttore 144673
Numero-L L00970 141371
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Oliatore «SYNTESI», BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Gli oliatori pneumatici sono la soluzione più semplice per trasportare l’olio agli attuatori di un circuito. Quando l’aria compressa fluisce attraverso l’oliatore, incontra una membrana mobile che blocca parzialmente il passaggio, creando una piccola differenza di pressione tra il lato di ingresso e quello di uscita. L’olio viene quindi convogliato alla valvola di regolazione grazie alla pressione più elevata. La quantità di olio può essere dosata con precisione, poiché le gocce sono visibili nella cupola trasparente dell’oliatore. Il riempimento deve avvenire solo a pressione zero attraverso l’apertura di riempimento. A tal fine, svitare il tappo accanto alla cupola dell’oliatore. Nella parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato come pressostato o come presa supplementare. Si sconsiglia il collegamento di manometri. Versione ATEX su richiesta!

Proprietà:

  • A: 42,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • F: 25,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sintesi
  • Mezzo: Aria compressa o altri gas neutri
  • Cassettiera: tecnopolimero
  • Contenitore: tecnopolimero
  • Portata 1: 1700 Nl/min
  • Portata 2: 3000 Nl/min
  • Gocciolatoio: tecnopolimero
  • materiale di tenuta: NBR
  • Oli consigliati: ISO e UNI FD22 (olio RIEGLER tipo 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, olio Tellus)
  • Raccordo uscita: G 1/4
  • Raccordo entrata: G 1/4
  • Pressione massima in ingresso: 15 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δ = 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δ = 1 bar

Della stessa famiglia "SYNTESI" Visualizza tutto