Mastilnik »SYNTESI«, BG 1, G 1/4

Št. art.: 144673
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija SYNTESI
Oznaka proizvajalca Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/4
Vrsta izdelka oljni mazalniki
Material posode Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 144673
EAN/GTIN 4047322760218
Številka proizvajalca 144673
L-število L00970 141371
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mastilnik »SYNTESI«, BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Pnevmatska mastilnika sta najpreprostejša rešitev za dovajanje olja do izvedbenih elementov v vezju. Ko stisnjen zrak teče skozi oljnik, naleti na premično membrano, ki delno blokira pot in pri tem ustvari majhno razliko v tlaku med vhodno in izhodno stranjo. Olje se nato s pomočjo višjega tlaka dovaja do regulacijskega dušilnika. Količino olja je mogoče natančno odmeriti, saj kapljice lahko opazujete v prozorni kupoli oljnika. Polnjenje je dovoljeno samo v brez tlaku preko odprtine za polnjenje. Za to je treba izviti čep poleg oljnega pokrova. Spredaj in zadaj je po en priključek (G 1/8 pri velikosti 1 in G 1/4 pri velikosti 2), ki se lahko uporablja kot tlačni stikalo ali kot dodatni odjem. Pritrditev manometrov ni priporočljiva. ATEX izvedba na zahtevo!

Lastnosti:

  • A: 42,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • F: 25,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serija: Sinteza
  • Medij: Stisnjen zrak ali drugi nevtralni plini
  • Ohišje: tehnopolimer
  • Zaboji: tehnopolimer
  • Pretok 1: 1700 Nl/min
  • Pretok 2: 3000 Nl/min
  • kapljica: tehnopolimer
  • tesnilni material: NBR
  • Priporočena olja: ISO in UNI FD22 (RIEGLER olje tip 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, Tellus olje)
  • Izhodni priključek: G 1/4
  • Vhodni priključek: G 1/4
  • Največji vhodni tlak: 15 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Merjenje pretoka 1: P2 = 6,3 bar in padec tlaka Δp = 0,5 bar
  • Merjenje pretoka 2: P2 = 6,3 bar in padec tlaka Δp = 1 bar