Beskrivelse:
Smøreolie »SYNTESI«, BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Pneumatiske smøreoliesystemer er den enkleste løsning til transport af olie til aktuatorer i et kredsløb. Når trykluften strømmer gennem smøreapparatet, rammer den en bevægelig membran, der delvist blokerer vejen og derved skaber en lille trykforskel mellem indgangs- og udgangssiden. Olien transporteres nu til reguleringsspjældet ved hjælp af det højere tryk. Olie mængden kan doseres præcist, da dråberne kan ses i den gennemsigtige oliedispenser. Fyldningen må kun foretages i trykløs tilstand via påfyldningshullet. Dertil skal proppen ved siden af smørekuppelen skrues ud. Der er en tilslutning foran og bagpå (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges som trykafbryder eller som ekstra aftag. Tilslutning af manometre anbefales ikke. ATEX-udførelse på forespørgsel!
Egenskab:
- A: 42,0 mm
- B: 162,0 mm
- F: 25,8 mm
- A1: - mm
- BG: 1
- Serie: Syntesi
- Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
- Hus: teknikpolymer
- Beholdere: teknikpolymer
- Gennemstrømning 1: 1700 Nl/min
- Gennemstrømning 2: 3000 Nl/min
- Drypbakke: teknikpolymer
- tætningsmateriale: NBR
- Anbefalede olier: ISO og UNI FD22 (RIEGLER olie type 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, Tellus olie)
- Tilslutning, udgang: G 1/4
- Tilslutning, indgang: G 1/4
- Indgangstryk maks.: 15 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling 2: P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar