Regolatore batteria «SYNTESI», BG1, G 1/4, 0…8 bar, senza manometro

Codice art.: 139968
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
Serie SYNTESI
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 102 mm
Larghezza complessiva 51,5 mm
Altezza complessiva 42 mm
Valore della portata 330 l/min
Pressione di lavoro da 0 bar
Pressione di lavoro fino a 8 bar
Pressione di esercizio massima 15 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139968
EAN / GTIN 4047322754811
Codice del produttore 139968
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore batteria «SYNTESI», BG 1, G 1/4, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, senza manometro. I regolatori di batteria vengono utilizzati per prelevare l’aria regolata dai raccordi anteriori e posteriori, mentre le entrate e le uscite dell’aria principale (pressione di ingresso) sono collegate direttamente tra loro. È quindi possibile, ad esempio, collegare diversi regolatori uno accanto all’altro alla stessa pressione di ingresso e utilizzare pressioni regolate a piacere, senza dover tenere conto della pressione del regolatore precedente. Questi regolatori di batteria utilizzano gli stessi principi costruttivi dei regolatori standard della serie «SYNTESI». Per questo motivo presentano gli stessi vantaggi, come ad esempio la compensazione delle fluttuazioni della pressione in ingresso, le valvole di sfiato e lo sfiato rapido per una pressione regolata, nonché le manopole di regolazione bloccabili e chiudibili a chiave. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!

Proprietà:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sintesi
  • Mezzo: Aria compressa o altri gas neutri
  • Cassettiera: tecnopolimero
  • membrana: NBR 60 Shore (durezza) con inserto in tessuto poliestere
  • cappuccio: tecnopolimero
  • Portata 1: 330 Nl/min
  • Portata 2: 500 Nl/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Raccordo uscita: G 1/4
  • Raccordo entrata: G 1/4
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 0 bar
  • Pressione massima in ingresso: 15 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Filettatura sul lato anteriore e posteriore: G 1/8

Della stessa famiglia "SYNTESI" Visualizza tutto