Regolatore con filtro «SYNTESI», BG2, senza boccole, 5 µm, 0…4 bar, RMSA, senza manometro

Codice art.: 141256
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
Serie SYNTESI
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 246 mm
Larghezza complessiva 60,5 mm
Pressione di lavoro da 0 bar
Pressione di lavoro fino a 4 bar
Pressione di esercizio massima 13 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 141256
EAN / GTIN 4047322755917
Codice del produttore 141256
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «SYNTESI», BG 2, senza boccole, 5 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…4 bar, RMSA semiautomatico, T = -10…50 °C, senza manometro. Regolatori con filtro basati sui filtri e sui regolatori della serie «SYNTESI», che ne combinano le prestazioni e i vantaggi. - Scarichi della condensa RMSA semiautomatici o RA completamente automatici. SAC completamente automatico su richiesta. - Finezza del filtro 20 µm (sufficiente per la maggior parte delle applicazioni) o 5 µm. 50 µm su richiesta. - Regolatore con membrana a rullo con massima precisione, portata elevata e attrito minimo. - Compensazione delle fluttuazioni della pressione in ingresso. La valvola RMSA si chiude a circa 1 bar e scarica l’acqua quando è in assenza di pressione. Opzionalmente può essere bloccato manualmente. Lo scarico RA scarica automaticamente la condensa ogni volta che è necessario, indipendentemente dal livello di pressione. Lo scarico SAC rilascia la condensa solo in caso di improvvisi cambiamenti di pressione. La manopola di regolazione è bloccabile e chiudibile a chiave. Sulla parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato per manometri, pressostati o, tenendo conto degli elevati valori di portata, come presa d’aria supplementare. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!

Proprietà:

  • A: 60,5 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serie: Sintesi
  • Mezzo: Aria compressa o altri gas neutri
  • Cassettiera: tecnopolimero
  • Contenitore: tecnopolimero
  • membrana: NBR 60 Shore (durezza) con inserto in tessuto poliestere
  • cappuccio: tecnopolimero
  • Portata 1: 5200 Nl/min
  • Portata 2: 7400 Nl/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: RMSA semiautomatico
  • Raccordo uscita: senza boccola
  • Raccordo entrata: senza boccola
  • Campo di regolazione max.: 4 bar
  • Campo di regolazione min.: 0 bar
  • Pressione massima in ingresso: 13 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Filettatura sul lato anteriore e posteriore: G 1/4
  • Classe di purezza dell’aria in uscita secondo ISO 8573-1: 3.7.4